TeSys Vario - pôle principal 25A - pour V0

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys Vario - pôle principal 25A - pour V0 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur

 
 

Détails du produit

Ce module complémentaire TeSysVario est le pôle principal, 25A 690V, pour interrupteurs-sectionneurs Vario. Il s'utilise avec le corps de commutation V0. Un maximum de 3 modules VZ0 supplémentaires peuvent être fixés au corps du commutateur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

20 A

Culot

sans

Type de pose

montage latéral

Modèle type

intégrable

Info produit

Gamme

Tesys vario

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.