TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - CA, CC - 1P - 1F - compatibilité : TeSys VARIO interrupteur-sectionneur

 
 

Détails du produit

Ce module complémentaire 32A 690V convient aux sectionneurs de commutation Vario. Il s'utilise avec les corps d'interrupteur V1. Jusqu'à 3 modules VZ1 supplémentaires peuvent être fixés au corps de l'interrupteur. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

25 A

Culot

sans

Modèle type

intégrable

Type de pose

montage latéral

Info produit

Gamme

Tesys vario

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.