Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - pôle principal 40A - pour V2 - H74mmxL16mmxP35mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
Ce module complémentaire TeSysVario est le pôle principal, 40A 690V, pour interrupteurs-sectionneurs Vario. Il s'utilise avec le corps de commutation V2. Un maximum de 3 modules VZ2 supplémentaires peuvent être fixés au corps du commutateur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme