Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys Vario - pôle principal 63A - pour V3 - H83mmxL20mmxP46mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 690 V CA 50/60 Hz - emplacement de montage gauche ou droite
Module d'extension TeSys Vario, pôle principal 63A 690V, pour interrupteurs-sectionneurs Vario. A utiliser avec les corps d'interrupteur V3. Un maximum de 3 modules VZ3 supplémentaires peuvent être fixés au corps de l'interrupteur. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Culot
Type de pose
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane