TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 16A 690V, pour la commutation principale et l'arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 5,5kW à 400V en AC-23 Boîtier de protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une plaque frontale jaune, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps d'interrupteur Vario 3 pôles V01 avec 2 modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1.
Tesys vario
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec câblage prémonté
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur