text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Affiner
  • Chargement

  • + Voir plus
  • Chargement

  • + Voir plus
  • Chargement

  • + Voir plus
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Variateur de vitesse pour couple constant

1 341 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 341 produit(s) trouvé(s)
Comparer
Réf Rexel : OMR3G3MX2-A4015-E
Réf Fab : 3G3MX2-A4015-E
EAN13 : 4548583484290
Variateur de fréquence série mx2, 1,5 / 2,2 kw (ct/vt), 4,8 / 5,4 a, 400 vac, 3~, vectoriel sans capteur
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMR3G3MX2-A4004-E
Réf Fab : 3G3MX2-A4004-E
EAN13 : 4548583484252
Variateur de fréquence série mx2, 0,4 / 0,75 kw (ct/vt), 1,8 / 2,1 a, 400 vac, 3~, vectoriel sans capteur
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRJZAB0P4BAA
Réf Fab : JZAB0P4BAA
EAN13 : 4547648550628
Série j1000, hd: puissance 0,55 kw, courant nominal 3,0 a / nd: puissance 0,75 kw, courant nominal 3,5 a
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRCIMR-AC4A0011FAA
Réf Fab : CIMR-AC4A0011FAA
EAN13 : 4547648877305
Série a1000, hd: puissance 3,7 kw, courant nominal 9,2 a / nd: puissance 5,5 kw, courant nominal 11,1 a
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMR3G3AX-MX2-ECT
Réf Fab : 3G3AX-MX2-ECT
EAN13 : 4547648834803
Carte option ethercat pour mx2
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRAX-REM00K5120-IE
Réf Fab : AX-REM00K5120-IE
EAN13 : 4547648873772
Résistance de freinage 120 ohm, 500 w, ip64, sans protection thermique
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRAX-FER2515-RE
Réf Fab : AX-FER2515-RE
EAN13 : 4547648875202
Noyau en ferrite pour câble moteur 2,2 kw à 15 kw, diamètre 25 mm
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRVZAB0P7BAA
Réf Fab : VZAB0P7BAA
EAN13 : 4547648388986
V1000, hd : 1,1 kw, courant nominal 5,0 a / nd : 1,1 kw, courant nominal 6,0 a
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRVZA41P5BAA-S5030
Réf Fab : VZA41P5BAA-S5030
EAN13 : 4547648855426
Variateur
P.
Min : 1 / P.
Comparer
Réf Rexel : OMRA1000-REV00K4100-IE
Réf Fab : A1000-REV00K4100-IE
EAN13 : 4536853913878
Résistance de freinage 100 ohm, 400 w, ip55, sans protection thermique (remplace inv-br05100)
P.
Min : 1 / P.
Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
1 341 produit(s) trouvé(s)