Supporte protocole BACnet
Non
Courant de sortie nominal I2N
74.5 A
Tension de sortie max.
480 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
Tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
37 kW
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
37 kW
Fréquence de sortie max.
500 Hz
Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
Convient pour environnement industriel
Oui
Hacheur de freinage intégré
Non
Nombre de phases d'entrée
3
Nombre de phases de sortie
3
Type de convertisseur
convertisseur U
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
Fréquence du secteur
50/60 Hz
Tension du secteur
380...480 V
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Avec prise pour ordinateur
Non
Classe de protection (IP)
IP21
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Oui
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Avec interface optique
Oui
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
3
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Nombre d'entrées numériques
2
Nombre d'entrées auxiliaires
3
Nombre de sorties numériques
1
Nombre d’entrées numériques
8
Avec élément de commande
Oui