Degré de protection (NEMA)
autre
supporte protocole BACnet
Non
Courant de sortie nominal I2N
3 A
Tension de sortie max.
240 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
0.55 kW
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
0.4 kW
Fréquence de sortie max.
590 Hz
Convient pour environnement industriel
Oui
Hacheur de freinage intégré
Oui
Nombre de phases d'entrée
1
Nombre de phases de sortie
3
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Fréquence du secteur
50/60 Hz
Tension du secteur
200...240 V
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Avec prise pour ordinateur
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
1
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
1
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
Protocole pris en charge pour LON
Non
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
1
Nombre de sorties numériques
2
Nombre d’entrées numériques
9