SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU250S-2 PN INTEGRE PROFINET AIDE VEKTOR REGLAGE EASY POSITIONING EPOS VIA LICENCE EXTENDED FUNCTIONS 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED STO, SBC, SS1 AUTRE SAFE
Le variateur modulaire SINAMICS G120 est conçu pour offrir des fonctions de régulation précises de la vitesse et du couple des moteurs triphasés à un prix très abordable. Avec ses différents modèles (tailles FSA à FSG) dans les plages de puissance allant de 0,37 kW à 250 kW, cette gamme convient parfaitement à un grand nombre de solutions d'entraînement.
Sinamics g120
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
degré de protection (NEMA)
supporte protocole BACnet
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
protocole pris en charge pour PROFINET IO
nombre de phases d'entrée
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
protocole pris en charge pour SERCOS
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
avec interface optique
protocole pris en charge pour CAN
supporte protocole Modbus
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
protocole pris en charge pour LON
protocole pris en charge pour INTERBUS
Nombre d'entrées numériques
Profondeur
nombre de sorties numériques
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre d’entrées numériques
Largeur
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Hauteur
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles USB
protocole pris en charge pour EtherNet/IP