Variateur de vitesse ACS580-01-039A-4+B056 PN: 18.5 kW, IN: 38 A

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 500 Hz
  • tension du secteur 380...480 V

Variateur de vitesse ACS580-01-039A-4+B056 PN: 18.5 kW, IN: 38 A

 
 

Détails du produit

Acs580-01

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acs580-01

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Variateur de vitesse

courant de sortie nominal I2N

38 A

tension de sortie max.

480 V

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

18.5 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

18.5 kW

fréquence de sortie max.

500 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

380...480 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.