Variateur de vitesse Variateur de vitesse (7510 produits)

70% de la consommation d’électricité industrielle dans le monde est attribuée aux moteurs électriques. A cela, il faut ajouter la part des moteurs qui équipent les applications de ventilation et de climatisation dans les bâtiments tertiaires. Les variateurs électriques pilotent la vitesse des moteurs par le contrôle de la tension et de la fréquence appliquées. Grâce à la technologie électronique avancée, ils participent à la réduction de la consommation énergétique des moteurs. Le potentiel d’économies d’énergie reste important car le taux d’équipement des variateurs par rapport au parc de moteur installé est inférieur à 20%. Primexel est le programme CEE (Certificats d’Economies d’Energie) mis en place par Rexel pour vous aider à vous équiper de variateurs de vitesse. Notre site Rexel.fr vous propose un large choix de variateurs de vitesse, selon la tension du réseau ou du moteur, selon l’application visée ou la puissance nominale du moteur. Les produits généralement communicants s’intègrent aisément dans les architectures d’automatismes.

Voir plus

Altivar Machine - variateur - 1,5kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 1,5kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20 - H142mmxL105mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 4,1A
Altivar Machine - variateur - 4kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 4kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20 - H184mmxL140mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 9,5A
Altivar Machine - variateur - 2,2kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 2,2kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 - H184mmxL140mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 5,5A
Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 380/500V tri - compact - CEM - IP20 - H142mmxL105mmxP158mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 1,5A
Altivar Machine - variateur - 4kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - variateur - 4kW - 380/500V tri - book - CEM - IP20 - H325mmxL60mmxP245mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 9,5A
Altivar - terminal graphique de base déportable
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - terminal graphique de base déportable - IP21 - 2 lignes - résolution 128x64 - pour contrôler, régler et configurer le variateur, pour afficher les valeurs courantes, pour sauvegarder et télécharger les configurations
Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 200/240V mono - compact - CEM - IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 200/240V mono - compact - CEM - IP20 - H143mmxL72mmxP128mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 3,3A
TeSys T - cable adaptateur USB RJ45
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys T - câble adaptateur USB RJ45 - compat. Altivar Machine ATV340, Lexium 32i, 28, ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Altivar 312 Solar, SoMove, Altivar Machine ATV320, Altivar 12
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20   47-63 Hz faibles surc
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20 47-63 Hz faibles surcharges : 0,55 kW à 150 3 s, 110 57 s, 100 240 s surcharge élevée : 0,37 kW à 200 3 s, 150 57 s, 100 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20   47-63 Hz faibles surc
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20 47-63 Hz faibles surcharges : 7,5 kW à 150 3 s, 110 57 s, 100 240 s surcharge élevée : 5,5 kW à 200 3 s, 150 57 s, 100 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V e
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20   47-63 Hz faibles surc
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20 47-63 Hz faibles surcharges : 0,55 kW à 150 3 s, 110 57 s, 100 240 s surcharge élevée : 0,37 kW à 200 3 s, 150 57 s, 100 240 s non filtré interface E/S 24 V externe : 6
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20   47-63 Hz faibles surc
SIEMENS SAS
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC 10/-20 47-63 Hz faibles surcharges : 3,0 kW à 150 3 s, 110 57 s, 100 240 s surcharge élevée : 2,2 kW à 200 3 s, 150 57 s, 100 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V e
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200..240V - 1ph - radiateur
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200..240V - 1ph - radiateur - H143mmxL72mmxP121,2mm - puissance moteur : 0,55hp - puissance moteur : 0,37 kW - avec filtre CEM Classe 2 - IP20 - connecteur RJ45 - 2-fils RS 485
Altivar - module d'adaptation pour carte communication - ATV320C format compact
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - module d'adaptation pour carte communication - ATV320C format compact - compatibilité : Altivar Machine ATV320 - avec adaptateur mécanique avec connecteur enfichable, câble de mise à la terre
Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240V - 1ph - radiateur
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240V - 1ph - radiateur - H143mmxL72mmxP131,2mm - puissance moteur : 1hp - puissance moteur : 0,75 kW - avec filtre CEM - IP20 - connecteur RJ45 - 2 fils RS 485
Altivar - Carte electronique option ethernet tcp/ip atv32 lxm 32
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - carte électronique option Ethernet tcp/ip atv32 lxm 32 - compatibilité : Altivar Machine ATV320, Altivar 32, Lexium 32 - protocole de communication : Modbus TCP, Ethernet IP - vitesse de transmission : 10/100 Mbps