Harmony - Boite pendante 4 boutons

Main media

Harmony - boîte pendante 4 boutons - sans métaux lourds toxiques, sans mercure, sans SVHC

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier vide pour boîte à boutons suspendue

degré de protection (NEMA)

autre

adapté aux circuits principaux

Non

adapté aux circuits de commande

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

6

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

Matière

plastique

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.