Harmony - bouchons obturateurs noirs - pour boîte à bouton ou boîte suspendue - pour poste de commande pendant, poste de commande - noir - avec joints, obturateur, écrou de fixation
La gamme XAP : XAPE/XAPM/XAPA optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité :commande,signalisation,securités. Leur IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère La gamme XAP démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile,automobile,bois) que sur une utilisation dans les bâtiments et infrastructure tertiaire, les travaux public. Les boîtes XAP de part leur composition en polyester renforcé sont idéales pour une utilisation dans les industrie de la chimie et pétrochimie. Ce kit est composé d'un bouchon obturateur de couleur noire, de joints d'étanchéité et d'écrou de fixation. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoire (bouton,bloc de contact,voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAP répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60529, EN/IEC 61140, UL, CSA (suivant modèle). La gamme monolithique XB4 s'intégre parfaitement dans les boîtiers XAP et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les boîtes pendantes XAP accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusque 3 fonctions différentes par boîtier.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
type de lentille
Matériau
diamètre de trou
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme