Harmony XACA Pistol grip - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence

Main media
ICON

Harmony XACA - pistol grip - boîte pendante - 2 poussoirs - 1 arrêt d'urgence - IP65 - type de circuit électrique : télécommande - couleur station de contrôle : jaune

 
 

Détails du produit

La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage en étant conforme aux standards de sécurité IEC tout en garantissant un IP65. Produits complets ou composables selon vos besoins jusque douze boutons par boîte. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Les boîtes XAC se composent d'un boîtier, entrée de cables, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des appareils de levage. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.

Les boîtes pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte à boutons suspendue

degré de protection (NEMA)

13

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V

1.2 A

Classe de protection (IP)

IP65

type de mouvements exécutables

levage

nombre de vitesses

1

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

2

Profondeur

101 mm

Hauteur

295 mm

Largeur

52 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.