Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O avec surveillance - Diam 40
Ce produit fait partie de la gamme Harmony XALD, XALK , une offre de boîte à boutons en plastique. Ce poste de commande en plastique a un couvercle jaune et un bouton-poussoir coup de poing. Il fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif. Il offre des fonctions d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de bouton-poussoir coup de poing. Elle a une bouton-poussoir coup de poing de 40 mm de diamètre. Il s'agit d'un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K, certifié CE, CCC, UKCA et EAC. La gamme Harmony XALD, XALK offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
type de raccordement du circuit auxiliaire
avec éclairage
diamètre du bouchon
type de déverrouillage
diamètre de trou
Type de pose
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane
Gamme