Harmony XAL - boîte 1 trou D=22 - couvercle jaune - fond gris clair - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : jaune (RAL 1021) - pour unités de commande et signalisation XB7 D= 22 mm
Idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, la boîte à boutons vide XAL 1 trou Ø22 est prête à installer dans une configuration entièrement personnalisable. La gamme XALK optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur). Les boîtes XAL se composent d'un boîtier, entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE. La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XALK et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les boîtes XAL accompagnent les opérateurs dans leur utilisation au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Profondeur
Largeur
Hauteur
degré de protection (NEMA)
diamètre des ouvertures
type de construction du boîtier
Matière
classe de qualité matériau boîtier/corps
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
Gamme
Multiple de vente
Code Douane