Harmony XAL - boite 5 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Matière plastique
  • nombre de postes de commande 5

Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 D= 22 mm - 5 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66676969K IK03 - NEMA 134X - normes CSA C22.2 EN/IEC 60947 JIS C 4520 UL 508

 
 

Détails du produit

Idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, la boîte à boutons vide XALD 5 trous Ø22 est prête à installer dans une configuration entièrement personnalisable. La gamme XALD optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur). Les boîtes XAL se composent d'un boîtier,entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE. La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XALD et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions d'applications classiques (marche ou arrêt, marche-arrêt avec signalisation, commande de mouvement) vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons de la gamme XB5.

Les boîtes XAL accompagnent les opérateurs dans leur utilisation au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier pour appareils de commande et de signalisation

degré de protection (NEMA)

autre

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

Classe de protection (IP)

IP66

Matière

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

5

Profondeur

53 mm

Largeur

68 mm

Hauteur

196 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps

ABS

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.