Harmony XAL - boite ARU avec étiquette lumin - blanc rouge - 1O+1F - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

Harmony XAL - boite bouton arrêt d'urgence avec étiquette lumineuse - blanc et rouge - pousser tourner - rouge - collerette dépassante - plastique jaune - 1O+1F - 24VCC

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

degré de protection (NEMA)

autre

tension d'alimentation de la lampe

24 V

diamètre du bouchon

22 mm

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

diamètre de trou

22.5 mm

Type de pose

encastré

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Classe de protection (IP)

IP66

avec éclairage

Oui

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.