Harmony XAL - boite arrêt urgence avec anneau lumin - blanc rouge - 1O+1F - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • type de déverrouillage autre

Harmony XAL - boite bouton arrêt d'urgence avec anneau lumineux - pousser tourner - pousser tourner carré - rouge - collerette conique - plastique jaune - 1O+1F - 24VCC

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

tension d'alimentation de la lampe

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

diamètre de trou

22.5 mm

type de déverrouillage

autre

diamètre du bouchon

22 mm

Type de pose

encastré

Classe de protection (IP)

IP66

avec éclairage

Oui

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.