Harmony XAL - boite arrêt urgence avec anneau lumin - blanc rouge - 2O+1F - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • type de déverrouillage autre

Harmony XAL - boite bouton arrêt d'urgence avec anneau lumineux - pousser tourner - pousser tourner carré - rouge - collerette conique - plastique jaune - 2O+1F - 24VCC

 
 

Détails du produit

Cette boîte à boutons avec bouton-poussoir coup de poing pour la fonction d'arrêt d'urgence est idéale pour les situations où des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou où les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

Classe de protection (IP)

IP66

avec éclairage

Oui

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

tension d'alimentation de la lampe

24 V

diamètre du bouchon

22 mm

type de déverrouillage

autre

diamètre de trou

22.5 mm

Type de pose

encastré

degré de protection (NEMA)

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.