Harmony XALE - boîte à boutons - fonction d'arrêt d'urgence - 1F+1O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 1
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XALE - boîte à boutons - fonction d'arrêt d'urgence - 1F+1O - IP54- couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : jaune (RAL 1021) - pour unités de commande et signalisation XB7 D= 22 mm

 
 

Détails du produit

Cette boîte à bouton Harmony XALE est un poste de commande complet prêt à l'emploi pour la fonction d'arrêt d'urgence. Il a 1 bouton-poussoir coup de poing, rouge, à accrochage. Son indice de protection est IP54. Cette boîte à bouton offre une bonne résistance aux agents chimiques grâce à sa double isolation électrique. Elle fournit un boîtier à double isolation ABS avec une base de boîtier gris clair (RAL 7035) et un couvercle jaune (RAL 1021). Cette boîte à bouton est parfaitement adaptée aux applications industrielles, aux bâtiments et aux infrastructures. Elle est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB7, offrant un large choix de têtes circulaires

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts à poussoir champignons

1

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

1

nombre de voyants lumineux

0

Matière

plastique

Classe de protection (IP)

IP54

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

1

consommation d'énergie

0.004 W

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.