Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65/IP67
  • Matière plastique
  • nombre de postes de commande 0
ICON

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 85 x 146 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K

 
 

Détails du produit

Cette boîte à boutons Harmony XAPA1100 est un poste de commande en plastique vide sans perçage et sans charnière. Il fait partie de la gamme des boîtiers métalliques Harmony XAP, XB2 SL, pour Harmony XB4.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier pour appareils de commande et de signalisation

classe de qualité matériau boîtier/corps

ABS

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

Matière

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

Profondeur

87 mm

Largeur

85 mm

nombre de postes de commande

0

Hauteur

146 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.