Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 85 x 226 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K
Cette boîte à boutons vide de couleur grise est conçue pour des applications générales. Cette boîte en polyester renforcé fibre de verre est livré sans perçage. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. Ce poste de commande suspendu robuste est très résistant aux acides, aux bases, à l'eau de mer, aux sels minéraux, à tous les solvants, à l'essence, au diesel, aux huiles et aux graisses.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
classe de qualité matériau boîtier/corps
degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Profondeur
Largeur
Hauteur
Matière
nombre de postes de commande
type de construction du boîtier
couleur de la partie supérieure du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane