La boîte à boutons vide isolante XAPA pré-imprégnée et teintée gris, est non percée avec charnières. Ces boîtes plastiques en polyester sont renforcées et entièrement configurables avec la boutonnerie de la gamme XB4 et XB5. La gamme XAP : XAPE/XAPM/XAPA optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité :commande,signalisation,securités. Leur IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. La gamme XAP démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile,automobile,bois) que sur une utilisation dans les bâtiments et infrastructure tertiaire, les travaux public. Les boîtes XAP de part leur composition en polyester renforcé sont idéales pour une utilisation dans les industrie de la chimie et pétrochimie. Les boîtes XAP se composent d'un boitier, entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAP répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60529, EN/IEC 61140, UL, CSA (suivant modèle). Ce produit est conforme ROHS UE. La gamme monolithique XB4 s'intègre parfaitement dans les boîtiers XAP et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les boîtes pendantes XAP accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusque 3 fonctions différentes par boîtier.
Harmony