Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 0
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 1

Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 2 positions - 1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel de droite au centre - 1F - flèche droite marquage

 
 

Détails du produit

Cette boîte vide grise permet aux constructeurs de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités de fonctionnalité de contrôle et de signalisation sur l'armoire en fonction du fonctionnement requis Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP54, adaptée aux environnements difficiles. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony 22mm. Elle s'adapte aux machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manipulation de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les évents d'extraction de fumée. Le produit est conçu pour un montage en surface.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

Matière

métal

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP54

nombre de voyants lumineux

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

1

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.