Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable - à serrure - IP54 - montage en saillie - 3 positions - 1 bouton-tournant à clé, position maintenue 1F - flèche montante - O - flèche descendante marquage
Cette boîte de commandes Harmony XAPS, est un poste de commande complet à clé prête à l'emploi avec 3 positions, position maintenue. Elle est équipée d'une serrure à clé et est conçue pour donner un ordre de mise en marche ou d'autorisation, par rotation de la clé. Elle est fournie avec 2 clés. Elle est fournie avec 1 contact «F» par fonction, et marquage flèche haut - O - flèche bas, en face avant. Conçue pour l'industrie, elle offre simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse. Son indice de protection est IP54. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70°C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Elle fournit un boîtier gris alliage de zinc. Elle pèse 850g et ses dimensions sont, de 75 x 75 x 84 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec clé. Elle est conçue pour les constructeurs de machines (automobile, textile, bois) et de services et d'infrastructures, la distribution d'énergie, le bâtiment, l'aéroport. Elle est compatible avec la gamme d'unités de contrôle et de signalisation Harmony XB4.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de voyants lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
nombre de commutateurs-sélecteurs
Matière
nombre de postes de commande
consommation d'énergie
Couleur du boîtier
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Gamme
Code Douane
Multiple de vente