Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - 24V - IP20 - pour unités de commande et signalisation XB5 D= 22 mm - montage arrière - signalisation fixe
Le bloc lumineux blanc ZALVB1 s'intègre parfaitement aux boîtes à boutons vide de la gamme Harmony XAL. Ces boîtes sont prêtes à installer dans une configuration à composer et entièrement personnalisable. La gamme XAL optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévéres. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur) Ce bloc lumineux pour boîte à boutons est de couleur blanche et dispose d'une LED intégrée. Il est destiné aux unités de commande et signalisation XB5 Ø22 mm. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE. La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intégre parfaitement dans les boitiers XAL et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions d'applications spécifiques pour ambiances sévères, vous pouvez implémenter les boutons de la gamme XB5.
Les boites pendantes XAL accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
Type de fixation
Type
couleur de la source lumineuse
avec diode intégrée
avec résistance série intégrée
transfo intégré
Culot
Gamme
Multiple de vente
Code Douane