BLANK LEGEND PLATE

Main media

Détails du produit

Ce porte-étiquette sans étiquette vous permet de personnaliser l'unité de contrôle avec toute étiquette souhaitée pour soutenir vos machines et vos opérations. Il est compatible avec toutes les unités de commande ou de signalisation d'Harmony 22 mm.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton / voyant pour appareil de commande et de signalisation

langue de l'impression

autre

signification de l'impression

autre

adapté à un commutateur-sélecteur

Non

adapté à une lampe de signalisation

Non

adapté à un contact à poussoir champignon

Non

adapté à un voyant lumineux

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux

Non

adapté à un contact à poussoir

Oui

impression symboles ISO

autre

gravable

Non

diamètre de programme

0 mm

type de construction

plat

Impression

autre

forme

rectangulaire

Hauteur

40 mm

Diamètre

0 mm

Largeur

30 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

76169910

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.