Elément de contact, 1F, Fixation par le bas

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

Élément de contact, 1 s, par l'arrière, 6. circuit électrique, borne à boulon, indice de protection IP 20

 
 

Détails du produit

Élément de contact, 1 F, fixation par l'arrière, raccordement par bornes à vis

Rmq-titan 22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Type de pose

fixation sur sol

Culot

sans

Modèle type

relevable

Info produit

Gamme

Rmq-titan 22

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.