C'est un accessoire Ø60. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant. Ce produit est monobloc et en matière plastique, avec ses différentes têtes de boutons ils couvrent un ensemble de fonctionnalité : bouton-poussoir, voyant, arrêt d'urgence, bouton tournant. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Harmony