Harmony - Dia16, arret d urgence, n o illum, ip65,

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • type de déverrouillage déverrouillage par rotation

Harmony - bouton-poussoir à tête bombée non lumineux - D=16mm - IP65 - raccordement : borne à souder, capacité de serrage: < = 0,75 mm² AWG 19 - rouge coup de poing D= 32 mm

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. De par son encombrement et les matériaux qui la composent, la gamme XB6 est idéale pour les environnements corrosifs et/ou la place réservée au boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

avec éclairage

Non

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

diamètre de trou

16.2 mm

Type de pose

montage en saillie

diamètre du bouchon

32 mm

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement par cosse à souder

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

degré de protection (NEMA)

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.