Harmony - bloc de contact - 1O avec surveillance

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

Harmony - bloc de contact - 1O - 1O de surveillance intégré - raccordement à vis - alliage d'argent

 
 

Détails du produit

Ce bloc à contact unique avec contact en alliage d'argent de Ø 22 mm de la gamme Harmony XB4 et XB5, est utilisé uniquement en combinaison avec un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence et n'est pas compatible avec d'autres boutons-poussoirs. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Le contact NF est ouvert lorsque l'arrêt d'urgence est activé. La fonction de surveillance déclenche un arrêt d'urgence en raison d'une installation incorrecte. Il est certifié CE, CCC, UKCA, EAC, UL et CSA. Ce contact de surveillance est compatible avec les arrêts d'urgence des gammes XB4 et XB5. Il se raccorde aux circuits de commande par de simples raccordements à vis. La gamme Harmony XB4 et XB5 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

Culot

sans

Modèle type

relevable

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.