Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - LED - 230-240VAC - vert - Maintenance

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230...240 V
  • couleur de la source lumineuse vert
ICON

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - vert - LED protégée - fixe - 230-240VCA 50/60Hz - bornes vis-étrier < = 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 - Maintenance ancienne génération voyant

 
 

Détails du produit

Cette gamme d'Harmonys XB4 est un bloc lumineux vert qui fonctionne avec une DEL intégrée. Il est alimenté en 110 V à 240 V CA et utilise des bornes à vis étriers. Il a un corps en plastique. Il est compatible avec les Harmonys XB4 et XB5. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par assemblage clipsé et raccordé par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Il est conforme à la directive RoHS relative à la gestion des déchets électroniques et électriques. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...240 V

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

Source Incluse

Oui

type de fixation

autre

Type

LED

couleur de la source lumineuse

vert

avec diode intégrée

Oui

transfo intégré

Non

Culot

sans

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.