Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - rouge - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier < = 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 - Maintenance ancienne génération voyant
Cette gamme Harmony XB4 est un bloc lumineux rouge qui fonctionne avec une DEL intégrée. Il est alimenté en 12-24 V CA/CC et utilise des bornes à vis étriers. Il a un corps en plastique. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par assemblage clipsé et raccordé par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Il dispose d'un éclairage LED haute endurance pour moins de remplacement et de temps d'arrêt des processus. Il est conforme à la directive RoHS relative à la gestion des déchets électroniques et électriques. Les bornes de connexion à vis-étriers résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
type de fixation
Type
couleur de la source lumineuse
avec diode intégrée
transfo intégré
Culot
Gamme
Multiple de vente
Code Douane