Harmony - box - XALD - 3 holes printed - poste de commande

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 3
  • nombre de contacts à poussoir 3
  • nombre de voyants lumineux 3
ICON

Harmony - box - XALD - 3 holes printed - poste de commande

 
 

Détails du produit

Ce produit est commandable seulement par le biais du configurateur Harmony

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

degré de protection (NEMA)

autre

nombre d'interrupteurs à clé

3

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

3

nombre de contacts à poussoir champignons

2

Classe de protection (IP)

IP66

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

nombre de contacts à poussoir

3

nombre de voyants lumineux

3

nombre de commutateurs-sélecteurs

3

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.