Harmony - voyant LED XB5 monolithique - Blanc - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille blanc

Harmony XB5 - voyant de signalisation - compact - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l'état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

degré de protection (NEMA)

autre

finition de la lentille

plat

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

Source Incluse

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

chrome

tension de fonctionnement nominale Ue

230...240 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

blanc

type de tension

AC/DC

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.