Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°455 - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche et à droite - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton à clé noire Harmony XB4 (clé n° 455) fonctionne avec un mécanisme de maintien à 2 positions avec retrait de la clé sur la position gauche. Il a une colerette en métal. Ce sélecteur à clé offre une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il s'installe facilement dans une découpe standard de 22 mm de diamètre et se connecte à vos circuits de commande avec de simples bornes à vis-étrier. Il permet au personnel autorisé de basculer en toute sécurité entre les modes de fonctionnement du processus ou de la machine. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
Finition de l'élément d'actionnement
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
couleur du bouton
diamètre de trou