Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - capuchonné - noir - 1F - vis

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton noir
  • diamètre de trou 22.5 mm
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - noir - capuchon transparent - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

avec bague frontale

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

matériau de la bague frontale

métal

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de bouton

haut

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

adapté à l'éclairage

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

transparent

Non

couleur de bague frontale

chrome

couleur du bouton

noir

diamètre de trou

22.5 mm

nombre de postes de commande

1

type de lentille

rond

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.