Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - vert - capuchon transparent - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
type de bouton
fonction de commutation encliquetable
à rappel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
couleur du bouton
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
transparent
adapté à l'éclairage
diamètre de trou
nombre de postes de commande
type de lentille
Gamme
Multiple de vente
Code Douane