Harmony XB4 - bouton poussoir double touche + voyant blanc - 1F+1O - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 2
  • couleur du bouton rouge-vert
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB4 - bouton poussoir double touche + voyant blanc - 1F+1O - 230V - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - source lum. LED protégée - IP66, IP69, IP69K

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir possède un marquage sur les capsules : "I" blanc sur fond vert, "O" blanc sur fond rouge. La tension d'alimentation du voyant est à 240V. Il possède un système de raccordement par vis-étriers (système anti-desserrage). Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce bouton-poussoir lumineux rectangulaire est en métal chromé avec un collier de fixation Zamak. Cette tête d'unité de signalisation rectangulaire possède 1 bouton affleurant (vert "i") et 1 bouton-poussoir projeté (rouge "O"). Les boutons sont à ressort de rappel. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

240 V

type de lentille

rectangulaire

transparent

Oui

matériau de la bague frontale

métal

avec bague frontale

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

à rappel

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

chrome

type de bouton

haut

adapté à l'éclairage

Oui

nombre de postes de commande

2

couleur du bouton

rouge-vert

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.