Harmony XB4 - bouton poussoir double touche + voyant blanc - 1F+1O - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 2
  • couleur du bouton rouge-vert
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB4 - bouton poussoir double touche + voyant blanc - 1F+1O - 24V - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - source lum. LED protégée - IP66, IP69, IP69K

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

24 V

type de lentille

rectangulaire

transparent

Oui

avec bague frontale

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

matériau de la bague frontale

métal

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de bouton

haut

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Oui

nombre de postes de commande

2

couleur du bouton

rouge-vert

couleur de bague frontale

chrome

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.