Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - avec marquage - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
transparent
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
finition du raccordement électrique
type de bouton
à rappel
couleur de bague frontale
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
diamètre de trou
couleur du bouton
Gamme
Multiple de vente
Code Douane