Harmony XB4 - bouton tournant à manette - D=22 - 3 pos rap C - noir - 2F - vis

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poignée tournante courte
  • nombre de positions de commutation 3
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

degré de protection (NEMA)

13

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de commutation encliquetable

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP67/IP69

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

chrome

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Non

nombre de positions de commutation

3

couleur du bouton

noir

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.