Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - blanc - D=22 - 24VACDC - H47mmxL30mmxP57mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - IP66, IP67, IP69, IP69K
Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
transparent
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
finition du raccordement électrique
fonction de commutation encliquetable
à rappel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
type de bouton
couleur de bague frontale
couleur du bouton
adapté à l'éclairage
diamètre de trou
nombre de postes de commande
type de lentille
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de la lampe
Gamme
Multiple de vente
Code Douane