Harmony XB4 - tête bouton poussoir lumineux DEL - D=22 - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton vert
ICON

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour lampe à culot BA9s - poussoir affleurant lisse - vert - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde verte striée prévue pour être fixée aux corps de boutons-poussoirs lumineux de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du voyant.
Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

degré de protection (NEMA), façade

13

fonction de commutation encliquetable

Non

avec bague frontale

Oui

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

métal

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

chrome

type de bouton

plat

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Oui

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

étiqueté

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.