En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bouton poussoir et tournant
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZBE101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 1F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZB4BZ101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZBE102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourn - rouge
Réf Rexel : SCHZB4BS844
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 3 posit fixes - noir
Réf Rexel : SCHZB4BD3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 1O+1F - raccordement bornes ressort
Réf Rexel : SCHZB4BZ105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - noir
Réf Rexel : SCHZB4BA2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZB4BZ102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 2F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZB4BZ103
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - embase nue
Réf Rexel : SCHZB4BZ009
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à crosse - D=22 - 2 pos fix - noir
Réf Rexel : SCHZB4BJ2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 2 pos à rap. - noir
Réf Rexel : SCHZB4BD4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé spec - D=22 - 2 pos fix - retr D
Réf Rexel : SCHZB4BG02K
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 1242A - D=22 - 2 pos fix - retr G
Réf Rexel : SCHZB4BG2K1242A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 520E - D=22 - 2 pos fix - retr G
Réf Rexel : SCHZB4BG214
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Tête de sélecteur | |
classe de protection (IP), face avant | IP67/IP69K |
---|---|
Degré de protection (NEMA) | 13 |
fonction de commutation encliquetable | Oui |
couleur de l'élément d'actionnement | noir |
couleur de la calotte du voyant lumineux | non applicable |
finition de l'élément d'actionnement | poignée tournante courte |
type de lentille | rond |
avec bague frontale | Oui |
matériau de la bague frontale | métal |
couleur de bague frontale | chrome |
---|---|
à rappel | Non |
adapté à l'éclairage | Non |
nombre de positions de commutation | 2 |
diamètre de trou | 22.5 mm |
Info produit | |
Gamme | Harmony |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.