Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - BA9s - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - fixation D=22
Elle s'associe à une lampe BA9s (accessoire), dispose d'une lentille normale lisse. L'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu'à 10 millions de manœuvres. La tête pour bouton-poussoir lumineux Harmony XB4 est composée d'une collerette en métal plaqué chrome et d'une unité de commande à capsule blanche transparente ronde de Ø22 mm. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
nombre de voyants lumineux encastrables
Type de lentille
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Indice de protection (IP), face avant
Couleur de bague frontale
couleur de la lentille
Diamètre de trou