Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - D=22 - lisse - pour étiquette - rouge

Main media
ICON

Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - rouge - pour insertion étiquette - D=22 - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Tête d'avertisseur lumineux

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

nombre de voyants lumineux encastrables

1

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

chrome

couleur de la lentille

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

type de lentille

rond

degré de protection (NEMA)

4X, 13

finition de la lentille

haut

hauteur de l'ouverture

29 mm

largeur de l'ouverture

29 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.