Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - D=22 - lisse - rouge

Main media
ICON

Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de voyant ronde conçue pour se fixer sur des voyants à DEL de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du voyant.
Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Tête d'avertisseur lumineux

degré de protection (NEMA)

4X, 13

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

finition de la lentille

haut

nombre de voyants lumineux encastrables

1

hauteur de l'ouverture

29 mm

largeur de l'ouverture

29 mm

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

chrome

couleur de la lentille

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.