Harmony XB5 - bouton à man lumin - flush - 2 pos fix - vert - 1O+1F - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement autre
  • nombre de positions de commutation 2
  • diamètre de trou 30.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - D=22 - collerette affleurante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1O+1F - 230/240VAC - fixation D=30 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

degré de protection (NEMA)

13

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition de l'élément d'actionnement

autre

fonction de commutation encliquetable

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

Tension d'alimentation

230...240 V

adapté à l'éclairage

Oui

à rappel

Non

couleur de bague frontale

noir

couleur du bouton

vert

nombre de positions de commutation

2

diamètre de trou

30.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.